QCP 109-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Réf.: 3325634
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3325634
EAN / GTIN 7291075382303
Réf. fabricant 3325634
Article hors catalogue L24050 1705

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 10.9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 10.0, Angle pointe (SIG) 136 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 6.79 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 10.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 4.52 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 10.0
  • Angle pointe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 2.27 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 6.79 mm