Tulejki zaciskowe b. smukłe, nomin. ⌀ mocowania d: 2mm

Nr art.: 309563 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 8 mm
Długość chwytu 19 mm
Uchwyt SK 40
Średnica mocowania 2 mm
Średnica zewnętrzna 9,6 mm
Długość tulei mocującej 36 mm
Z cylindrycznym występem (po stronie czołowej) nie
Długość montażowa 19 mm
Norma DIN 6499
Powierzchnia hartowana; wersja zeszlifowana
Z gwintem tak
Wersja tulei zaciskowej Tuleje zaciskowe, przestawne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309563 2
EAN / GTIN 4045197708502
Numer producenta 309563 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Bardzo smukła konstrukcja. Tulejka zaciskowa jest wciągana za pomocą gwintu od tyłu, przez uchwyt do gniazda stożkowego. Mniejszy kontur kolidujący dzięki wyeliminowaniu nakrętki mocującej.

Pasuje do:

Bardzo smukłe oprawki do tulejek zaciskowych nr 300782; 300784; 304972; 304974.