Oprawki termokurczliwe, SK 50 krótki, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 302285 6
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
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 6 mm
adapter SK 50 krótki
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
wymiar A długości wysięgu 80 mm
⌀ zewn. D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302285 6
EAN / GTIN 4045197288097
Numer producenta 302285 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6. Do termoskurcz. przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600308800, klucz do mocowania AB nr 308820308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410302419. Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.