• Caros clientes, devido a trabalhos de manutenção, a loja online não estará disponível no sábado, 13 de dezembro. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.

Cone de contração térmica, SK 50 curto, ⌀ de fixação D1: 6

N.º do artigo: 302285 6
Desconto
177,86 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 6 mm
Alojamento SK 50 curto
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 80 mm
⌀ exterior D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Tipo de produto Mandril de contração

Identificação e classificação

Número do artigo 302285 6
EAN/GTIN 4045197288097
Número do fabricante 302285 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Aço resistente a altas temperaturas.
  • Tam. 3−5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Com RFID / perfuração Balluffchip.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em tolerância h6.
Adequado para aparelhos de contração indutivos, de contacto e de ar quente.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308800, chaves de aperto AB n.º 308820308835, extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410302419. Aparelhos de contração, acessórios n.º 354210354450, conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados