Portsculă cu strângere rapidă, SK 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 302285 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG05001795; ZYL00600105
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 6 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului SK 50
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 80 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 27 mm
Unghiul conului 4,5 grade
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma scurt
Diametru exterior 2 partea sculei D2 21 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 181,75 mm
Standard ISO 7388-1
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302285 6
EAN / GTIN 4045197288097
Număr producător 302285 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ref. 3 − -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu RFID/gaură Balluffchip.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică şi toleranţa h6.
Recomandată pentru unităţile de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600 − 308800, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unităţi de fretare, accesorii Cod 354210 − 354450, Set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.