{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 9191 | |
| Kolor | Żółty | |
| Wilgotność powietrza w magazynie od | 40 % | |
| Wilgotność powietrza w magazynie do | 65 % | |
| Temperatura przechowywania od | 16 °C | |
| Temperatura przechowywania do | 25 °C | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier do separacji, silikonowany | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Siła klejenia na stali | 0,95 N/mm | |
| Rozciągliwość | 9 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 2,6 N/mm | |
| Min. odporność na temperaturę | -30 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 75 stopni | |
| Trwałość od daty produkcji | 12 miesiąc | |
| Z warstwą oddzielającą | nie | |
| Zastosowanie | Montaż; Układanie | |
| Właściwości | Do zrywania ręką | |
| Długość L | 25 m | |
| Szerokość B | 50 mm | |
| Grubość S | 0,26 mm |
| Numer artykułu | 083628 50X25 | |
| EAN / GTIN | 8000280457008 | |
| Numer producenta | 7000035445 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |