{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 9191 | |
vrsta ljepljive trake | dvostrano | |
Materijal nosača | Tkanina | |
ljepilo | sintetički kaučuk | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,95 N/mm | |
Sposobnost širenja | 9 % | |
Vlačna čvrstoća | 2,6 N/mm | |
Posebnost | moguće ručno trganje | |
Primjena | postavljanje tepiha; Montaža | |
postojanost na temperaturi do | −30 °C - 75 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Materijal pokrova | Silikonizirani papir | |
Temperatura skladištenja | 16 °C - 25 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 40 % - 65 % | |
najkraći rok trajanja | 12 mjesec | |
Boja | žućkasto | |
Duljina | 25 m | |
širina | 50 mm | |
Debljina | 0,26 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083628 50X25 | |
EAN / GTIN | 8000280457008 | |
Broj proizvođača | 7000035445 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostrana ljepljiva traka 50X25
na zahtjev
Na zalihi
2.021 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
9.909 dijelovi na zalihi
|
|
Boja | žućkasto | bijela |
Temperatura skladištenja | 16 ;25 | 20 |
Materijal pokrova | Silikonizirani papir | Papir |
vrsta ljepljive trake | dvostrano | dvostrano |
najkraći rok trajanja | 12 | 12 |
relativna vlažnost u skladištu | 40 ;65 | 50 |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,95 | 0,11 |