{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 9191 | |
Teippityyppi | Kaksi-puolinen | |
Rungon materiaali | Tekstiili | |
Liimamassa | Synteettinen kumi | |
Liimausvoima teräksessä | 0,95 N/mm | |
Venymiskyky | 9 % | |
Vetolujuus | 2,6 N/mm | |
Erityisominaisuus | käsinkatkaistava | |
Käyttö | Kokolattiamaton asentaminen; Asentaminen | |
lämmönkestävyys enintään | −30 °C - 75 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Suojuksen materiaali | Silikonisoitu paperi | |
Säilytyslämpötila | 16 °C - 25 °C | |
Varaston ilmankosteus | 40 % - 65 % | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 12 kk | |
Väri | kellertävä | |
Pituus | 25 m | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 0,26 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083628 50X25 | |
EAN / GTIN | 8000280457008 | |
Valmistajan numero | 7000035445 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksipuolinen teippi 50X25
pyynnöstä
Varastossa
2 021 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
9 909 kappaletta varastossa
|
|
Väri | kellertävä | valkoinen |
Säilytyslämpötila | 16 ;25 | 20 |
Suojuksen materiaali | Silikonisoitu paperi | Paperi |
Teippityyppi | Kaksi-puolinen | Kaksi-puolinen |
Vähimmäissäilyvyysaika | 12 | 12 |
Varaston ilmankosteus | 40 ;65 | 50 |
Liimausvoima teräksessä | 0,95 | 0,11 |