Płyta obrotowa do wcinania - obróbka wykańczająca, HB7020, Szerokość skrawania W: 2mm

Nr art.: 273715 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    126,04 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    105,06 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
342 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość płytki skrawającej 2 mm
Długość płytki skrawającej 20,7 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa 0,2 mm
Promień naroża, strona lewa 0,2 mm
Szerokość skrawania 2 mm
Min. głębokość podcięcia 0,4 mm
Maks. głębokość podcięcia 1,5 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7020
Powłoka TiAlN
Gatunek HB7020
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania Połączenie kształtowe
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 30 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273715 2
EAN / GTIN 4045197657947
Numer producenta 273715 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
CuZn
N
250
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy