Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuţă de profilat canale pentru finisare, HB7020, Lăţime de canelare w: 2mm

Cod articol.: 273715 2

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosime plăcuță de tăiere S 2 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 20,7 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, dreapta R 0,2 mm
Rază colț, stânga R 0,2 mm
Lăţime de canelare w 2 mm
Adâncime de tăiere max. ap max 1,5 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB7020
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HB7020
Placă de tăiere grosime T 2 mm
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Număr de tăişuri 2 buc.
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 30 g

Identificare și clasificare

Cod articol 273715 2
EAN / GTIN 4045197657947
Număr producător 273715 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat