Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Plaquette pour usinage de gorges Finition, HB7020, Largeur de gorge w: 2mm

Réf.: 273715 2

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plaquette S 2 mm
Longueur plaquette L 20,7 mm
Exécution de la plaquette neutre
rayon d’angle, à droite R 0,2 mm
rayon d’angle, à gauche R 0,2 mm
Largeur de gorge w 2 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,5 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7020
Revêtement TiAlN
Nuance HB7020
Epaisseur de plaquette T 2 mm
type de produit plaquette pour usinage de gorges
Nombre de lèvres 2 pc.
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 30 g

Identification et classification

Référence article 273715 2
EAN / GTIN 4045197657947
Réf. fabricant 273715 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec