Ploščica za zarezovalno struženje fina obdelava, HB7020, Širina zareze w: 2mm

Št. art.: 273715 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,80 € / 1 kos
  • od 10 kos
    21,50 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
362 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina rezalne ploščice 2 mm
Dolžina rezalne plošče 20,7 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Radij kota, desno 0,2 mm
Radij kota, levo 0,2 mm
Širina zareze 2 mm
Globina vboda min. 0,4 mm
Globina vboda maks. 1,5 mm
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Skupina uporabe orodij HOG
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HB7020
Prevleka TiAlN
Zvrst HB7020
Vrsta izdelka ploščica za zarezovalno struženje
Z ISO kodo da
Število rezil 2 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material jeklo (P); nerjavno jeklo (M)
Postopek obdelave zarezovanje (ESE)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve sklenjena oblika
Rezalni pogoji neprekinjeno
Število možnosti uporab 2 kos
Masa 30 g
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273715 2
EAN/GTIN 4045197657947
Številka proizvajalca 273715 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho