Szafka narzędziowa ∙ dł. x szer. x wys.: 640 mm x 250 mm x 1000 mm

Nr art.: 111L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
System wtykowy GST tak
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Turkusowy
Z roletami tak
Kierunek otwierania Góra/dół
Ze ścianką perforowaną tak
Kształt otworu kształt kwadratowy
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Pozycja montażowa Zamocowanie na ścianie i w posadzce niemożliwe
Masa 27 kg
Opcje ustawienia i montażu Montaż na ścianie
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Bez konfiguracji
Szerokość całkowita 640 mm
Głębokość całkowita 250 mm
Wys. całkowita 1 000 mm
Szerokość korpusu 640 mm
Głębokość korpusu 250 mm
Wysokość korpusu 1 000 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 111L
EAN / GTIN 4000896003266
Numer producenta 111L
Numer L L60150 14
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Blind, lockable
    Including padlock with 2 keys
  • Including suspension device
  • Empty, for individual tool assortment
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 640 mm x 250 mm x 1000 mm
  • Net weight: 27 kg