{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásuvný systém GST | ano | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Tyrkysová | |
| S roletami | ano | |
| Směr otevření | Nahoře/dole | |
| S rastrem děrované stěny | ano | |
| Tvar otvoru | čtyřhranné | |
| Druh produktu | Základní skříň | |
| Montážní poloha | Žádné upevnění k podlaze a ke stěně | |
| Hmotnost | 27 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Montáž na stěnu | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Nekonfigurovaný | |
| Celková šířka Bg | 640 mm | |
| Celková hloubka Tg | 250 mm | |
| Celková výška Hg | 1 000 mm | |
| Korpus šířka Br | 640 mm | |
| Korpus hloubka Ti | 250 mm | |
| Korpus výška Ho | 1 000 mm |
| Katalogové číslo | 111L | |
| EAN / GTIN | 4000896003266 | |
| Číslo výrobce | 111L | |
| L-číslo | L60150 14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |