{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Sistema a innesto GST | si | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Colore | turchese | |
| Con tapparella | sì | |
| Direzione apertura | Sopra/sotto | |
| Con passo per pannello forato | sì | |
| Forma foro | quadrata | |
| Tipo di prodotto | Armadio base | |
| Posizione di montaggio | Nessun fissaggio a parete e al pavimento | |
| Peso | 27 kg | |
| Situazione di installazione e montaggio | Montaggio a muro | |
| Campo di impiego | Officina | |
| Configurazione | Es. non configurata | |
| Larghezza complessiva | 640 mm | |
| Profondità complessiva | 250 mm | |
| Altezza complessiva | 1.000 mm | |
| Larghezza corpo | 640 mm | |
| Profondità corpo | 250 mm | |
| Altezza corpo | 1.000 mm |
| Codice articolo | 111L | |
| EAN / GTIN | 4000896003266 | |
| Codice del produttore | 111L | |
| Numero-L | L60150 14 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |