Orodna omarica

Št. art.: 111L
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
Vrsta izdelka Omara za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 111L
EAN/GTIN 4000896003266
Številka proizvajalca 111L
L-število L60150 14
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Žaluzije, ki jih je mogoče zakleniti
    , vključujejo ključavnico s 2 ključi
  • Vključno z napravo za vzmetenje
  • Prazno, za brezplačno namestitev
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 640 mm x 250 mm x 1000 mm
  • Neto teža (kg): 27 kg