Skrzynka narzędziowa Packout

Nr art.: 4932471723
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
Rodzaj produktu Skrzynka
Właściwości Odporność na uderzenia; Do układania w stosy; wodoszczelna
Maks. nośność 34 kg
Masa 2,5 kg
Seria Packout
Kolor Czerwony; Czarny
Materiał z tworzywa sztucznego
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932471723
EAN / GTIN 4058546292232
Numer producenta 4932471723
Numer L L00800 717
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Szybko regulowane przegrody umożliwiają przechowywanie i sortowanie akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, takich jak np.
  • Złączki, łączniki lub kartusze
  • Bardzo pojemny, również na narzędzia, np.
  • Piły tarczowe, szlifierki lub wkrętarki akumulatorowe
  • 34 kg ładowności
  • Konstrukcja z odpornych na uderzenia polimerów – idealna do zastosowań na placu budowy
  • Klasa ochrony IP65 chroni przed kurzem, wodą i brudem
  • Z modułowego systemu przechowywania PACKOUT™

Cecha szcz.:

  • Waga [kg]: 2:50
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Pudełko Packout Compact Box