Sada nástrojů PACKOUT

Artiklové číslo: 4932471723
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu box
Vlastnosti Odolné proti nárazu; Stohovatelné; vodotěsný
Nosnost max. 34 kg
Hmotnost 2,5 kg
Řada Packout
Barva červená; Černá
Materiál plast
Vybavení Držadlo pro přenášení
Uzávěr Upínací uzávěr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932471723
EAN / GTIN 4058546292232
Číslo výrobce 4932471723
L-číslo L00800 717
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Rychle nastavitelné přepážky umožňují ukládání a třídění příslušenství a spotřebního materiálu, jako jsou kování, konektory nebo kazety
  • Velmi prostorný, také pro nářadí, jako jsou kotoučové pily, brusky nebo akumulátorové šroubováky
  • Užitečná hmotnost 34 kg
  • Konstrukce z nárazuvzdorných polymerů - ideální pro použití na staveništi
  • Třída krytí IP65 chrání před prachem, vodou a nečistotami
  • Z modulárního skladovacího systému PACKOUT®

Charakteristika:

  • Hmotnost [kg]: 2.50
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Packout Compact Box