• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cassetta degli attrezzi packout

Codice art.: 4932471723
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932471723
EAN / GTIN 4058546292232
Codice del produttore 4932471723
Numero-L L00800 717
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • I divisori a regolazione rapida permettono di sistemare e organizzare sia attrezzi più grandi sia accessori
  • Capiente abbastanza da poter contenere elettroutensili come seghe circolari, smerigliatrici e trapani
  • Capacità di carico di 34 Kg
  • Costruito con polimeri estremamente resistenti per massima durata
  • Grado di protezione IP65 per prevenire perdite di acqua o danni da detriti esterni
  • Compatibile con il sistema PACKOUT™ da impilare anche in alto

Proprietà:

  • Peso [kg]: 2,50
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Packout Compact Box