Prowadnice szuflad (para), nośność: 75kg

Nr art.: 942902 75
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 136,40 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (kg) Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zakres zastosowania wózki warsztatowe
Nośność 75 kg
Zawartość 2 szt.
Rodzaj produktu Szyny prowadzące
Długość 685 mm
Wysokość 48 mm
Do szaf o głębokości w E 36

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 942902 75
EAN / GTIN 4045197527004
Numer producenta 942902 75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

obudów szafek narzędziowych o głębokości 36 E.
Dotyczy serii od daty produkcji 8.2008 do 8.2019.
prowadnic szynowych szuflad o nośności 75 kg do szuflad i półek wysuwanych.

W dostawie:

Szyny ceowe, szyny wysuwne z 2 klamrami zabezpieczającymi z tworzywa sztucznego.