{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Pinzette stumpf, Spitze 1 mm breit, 125 mm, Werkstoff: N | |
| Kolor | Srebrna | |
| Kształt końcówki | Tępe | |
| Szerokość końcówki | 1 mm | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Materiał końcówki | Stal specjalna | |
| Materiał, uchwyt | stal stopowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pęseta | |
| Właściwości | niklowany | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | niklowane | |
| Długość całkowita | 125 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 727540 N | |
| EAN / GTIN | 4045197993007 | |
| Numer producenta | 727540 N | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |