Pinzas romas, punta de 1 mm de anchura, 125 mm, Material: N

Número de artículo: 727540 N
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
479 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Pinzette stumpf, Spitze 1 mm breit, 125 mm, Werkstoff: N
Color plateado
Forma punta Roma
Anchura punta B 1 mm
Posición punta forma recta
Material punta Acero especial
Material, mango acero fino
Contenido pieza única
Tipo de producto Pinza
Características niquelado
Material acero especial para herramientas
Superficie aplicación niquelada
Longitud total L 125 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 727540 N
EAN / GTIN 4045197993007
Número del fabricante 727540 N
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Interior estriado.
De acero especial, niquelado (n.º 727520 / 727560 pintado de negro).