{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Pinzette stumpf, Spitze 1 mm breit, 125 mm, Werkstoff: N | |
| Barva | Stříbrná | |
| Tvar hrotu | Tupá | |
| Šířka hrotu B | 1 mm | |
| Poloha hrotu | rovné | |
| Materiál špičky | Speciální ocel | |
| Materiál, rukojeť | ušlechtilá ocel | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Pinzeta | |
| Vlastnosti | niklované | |
| Materiál | speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | niklované | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 727540 N | |
| EAN / GTIN | 4045197993007 | |
| Číslo výrobce | 727540 N | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |