Pensetă cu vârf rotunjit, vârf cu lăţimea de 1 mm, 125 mm, Material: N

Cod articol.: 727540 N
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
329 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Material Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Pinzette stumpf, Spitze 1 mm breit, 125 mm, Werkstoff: N
Culoarea argintiu
Formă vârf Teşit
Lățime vârf B 1 mm
Poziție vârf dreaptă
Material vârf Oţel special
Material, mâner oţel superior
Cuprins o singură parte
Tip produs Pensetă
Caracteristici nichelat
Material oţel special pentru scule
Suprafaţă nichelat
Lungimea totală L 125 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 727540 N
EAN / GTIN 4045197993007
Număr producător 727540 N
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Striat în interior.
Din oțel special, nichelată (cod 727520; 727560 vopsită în negru).