Wiertło stopniowe SHOCKWAVE 4–12/1 mm –

Nr art.: 48899261
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
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania 4 mm
Maks. średnica skrawania 12 mm
Możliwość konfiguracji nie
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Nazwa produktu (typ) H
Powłoka TiAlN
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Nawiercanie; Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48899261
EAN / GTIN 045242505166
Numer producenta 48899261
Numer L L01850 1636
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wiertła stopniowe SHOCKWAVE™ zostały opracowane do stosowania z wkrętarkami udarowymi, ale nadają się również do stosowania z wkrętarkami (akumulatorowymi).
  • Gniazdo HEX 1/4˝ z zoptymalizowaną technologią SHOCK ZONE™ amortyzuje uderzenia, zmniejszając ryzyko złamania trzonka i zapewniając dłuższą żywotność.
  • Powłoka z azotku tytanu i aluminium zapewniająca nawet 5-krotnie większą trwałość
  • Wiertło RAPID STRIKE TIP™: ułatwia centrowanie i przyspiesza wiercenie bez konieczności wstępnego nawiercania
  • Konstrukcja z 2 spiralami: Zoptymalizowany do stosowania z wkrętarkami udarowymi i wierceniem bez drgań
  • Znakowanie laserowe średnic

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: ShW 4 do 12 mm, co 1 mm – 1 szt.
  • Odbiór trzonu: ¼˝ HEX