Foret étagé SHOCKWAVE 4-12/1 mm -1 pièces

Réf.: 48899261
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
Diamètre des dents, min. 4 mm
Diamètre des dents, max. 12 mm
Configurable non
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Désignation du produit (type) H
Revêtement TiAlN
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage elargissement; perçage dans la masse
Type de produit foret étagé

Identification et classification

Référence article 48899261
EAN / GTIN 045242505166
Réf. fabricant 48899261
Article hors catalogue L01850 1636
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Les forets étagés résistants aux chocs SHOCKWAVE® ont été développés pour être utilisés avec des clés à chocs, mais conviennent également aux tournevis (sans fil)
  • La douille hexagonale 1/4 avec SHOCK ZONE® optimisée absorbe les chocs et réduit ainsi le risque de rupture de l'arbre pour une durée de vie plus longue
  • Revêtement en nitrure de titane et d'aluminium pour une durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue
  • Pointe de foret RAPIDE STRIKE TIP® : permet un centrage plus facile et un perçage plus rapide sans pré-perçage
  • Conception à 2 spirales : optimisée pour une utilisation avec des tournevis à impact et un perçage sans broutage
  • Marquage au laser des diamètres

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : ShW 4 to 12 mm, 1 mm steps - 1 pc
  • Shank reception : ¼˝ Hex