{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Skærediameter, min. | 4 mm | |
| Skærediameter, maks. | 12 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Antal skær | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Produktnavn (type) | H | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring; opboring | |
| Produkttype | trinbor |
| Artikelnummer | 48899261 | |
| EAN/GTIN | 045242505166 | |
| Producentnummer | 48899261 | |
| L-nummer | L01850 1636 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |