{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint® | |
| Opakowanie | luzem | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (miękki); Drut (miękki); Kabel (średnica zewnętrzna) | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Materiał | Stal węglowa (C70) | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Długość całkowita | 180 mm |
| Numer artykułu | 43461 | |
| EAN / GTIN | 4010995434618 | |
| Numer producenta | 43461 | |
| Numer L | L60070 4764 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |