• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint® 180 mm, 7″

Artikel-Nr.: 43461
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint®
Verpackung lose
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Form Backen/ Maul flach-rund
geeignet für Draht (hart); Draht (weich); Draht (weich); Kabel (Außendurchmesser)
Inhalt Einzelteil
Produktart Seitenschneider
Material Kohlenstoffstahl (C70)
Herstellungsverfahren gehärtet
Norm DIN ISO 5749
Länge gesamt 180 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43461
EAN / GTIN 4010995434618
Herstellernummer 43461
L-Nummer L60070 4764
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.
  • Anwendung: Zum Schneiden von Kabel sowie weicher und harter Drähte.
  • Präzises und sauberes Schneiden von weichem und hartem Draht
  • DynamicJoint® - Innovativ einzigarte Gelenkkonstruktion für 20% mehr Power
  • Hand- und muskelschonendes Arbeiten
  • Zum Schneiden weicher und harter Drähte darf ein Universalschneider in der Handwerkerausrüstung nicht fehlen. Der Seitenschneider Industrial von Wiha beweist sich als robuste Allrounder-Zange und ist vielseitig einsetzbar. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 40% höhere Schneidkraft. Die präzise Zange mit halbrunder Kopfform ermöglicht zudem eine saubere Schnittkante. Die ergonomisch geformten Zangengriffe garantieren ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Lange Standzeiten werden durch die induktiv auf ca. 64 HRC gehärteten Schneiden und den hochwertigen C 70 Werkzeugstahl erreicht.
  • Um möglichst lange mit dem Produkt Freude zu haben, wird die regelmäßige Pflege mit einem Tropfen Öl empfohlen.
  • DIN ISO 5749.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 2.3 mm
  • Gesamtlänge (mm): 180 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 7″
  • Schneidkraft: 18
  • mit Batterie / Akku: Nein