Pince coupante diagonale Industrial avec DynamicJoint® 180 mm, 7″

Réf.: 43461
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
Référence fabricant Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint®
Emballage En vrac
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire forme plate-ronde
Pour fil (dur); fil (souple); fil (souple); câble (diamètre extérieur)
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Matériau acier au carbone (C70)
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN ISO 5749
Longueur totale 180 mm

Identification et classification

Référence article 43461
EAN / GTIN 4010995434618
Réf. fabricant 43461
Article hors catalogue L60070 4764
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
  • Découpe précise et nette des fils souples et durs
  • DynamicJoint® - Construction articulée innovante unique
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques
  • Pour couper des fils tendres et durs, tout artisan doit disposer d’un outil de coupe universel. La pince coupante diagonale Industrial de Wiha est une pince polyvalente robuste offrant de nombreuses utilisations possibles. L'articulation de la pince avec DynamicJoint® assure une transmission optimale de la force manuelle sur les lames et une force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée. Cette pince précise avec une forme de tête semi-ronde assure en outre une arête de coupe nette. Les poignées ergonomiques de la pince garantissent un travail confortable et sans fatigue.
  • Pour pouvoir profiter de ce produit le plus longtemps possible, il est recommandé de l’entretenir régulièrement avec une goutte d’huile.
  • DIN ISO 5749.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 2.3 mm
  • Longueur totale (mm): 180 mm
  • Longueur totale (Pouce): 7″
  • Force de coupe: 18
  • avec pile / accumulateur: Non