Szczęki stopniowe, stała, dla typu: 125

Nr art.: 361440 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk 124,4 mm
Wysokość szczęk 39,5 mm
Długość szczęk 87 mm
Do szerokości imadła 125 mm
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Ze śrubami tak
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał stal
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361440 125
EAN / GTIN 4250364400978
Numer producenta 6921484006731
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Wielk. 90, 125 i 160 z systemem szybkiej wymiany Click, nr 361440 tylko w wielk. 90 i 125.
Wielk. 90, 125 z systemem szybkiej wymiany Click.

Zastosowanie:

W systemie Click od strony wysokiej i od strony stopnia (nr 361950; 361960; 361970).

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

Pasuje do:

Allmatic NC-DUO nr 360600 i Allmatic NC (dotychczasowe wykonanie nr 360000, do roku 1998).

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.