Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt A, SK 50, zakres mocowania: 2,5-16mm

Nr art.: 302575 2,5-16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Kurzbohrfutter Form A
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN 2080; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Czop; Otwór, z regulacją
Złącze po stronie maszyny SK 50
Min. średnica mocowania D1 2,5 mm
Maks. średnica mocowania D1 16 mm
Długość wysięgu A 85 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 56 mm
Rozwartość klucza SW 6 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK
Norma DIN 2080
Platformy A
Z rozwartością tak
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302575 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931849
Numer producenta 302575 2,5-16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne. gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego

Zastosowanie:

Do mocowania we frezarkach wierteł, pogłębiaczy i rozwiertaków.

W dostawie:

Z kluczem mocującym do śrub z gniazdem Torx®, z uchwytem poprzecznym umożliwiającym optymalne przeniesienie siły.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty