Akumulatorek litowo-jonowy z możliwością ponownego naładowania, Typ: AA2000

Nr art.: 081568 AA2000
Ustaw cenę 4 Sztuka (PLN 41,04 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 4 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 4 szt.
Liczba dołączonych akumulatorów 4 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 1,5 V
Pojemność akumulatora 1,8 Ah
Ładowanie bezprzewodowe nie
Z możliwością ponownego naładowania tak
Oznaczenie producenta ANSMANN
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Z ładowarką nie
Długość 50,5 mm
Rodzaj produktu Akumulator
Złącze Ładowanie bezprzewodowe
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081568 AA2000
EAN / GTIN 4013674193974
Producent/osoba odpowiedzialna Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości bateria litowa ANSMANN Micro AA z zabezpieczeniem Safety-Board zapewniającą wysoki poziom bezpieczeństwa z wbudowanym gniazdem ładowania typu C.
Zintegrowane zabezpieczenie Safety-Board chroni przed przeładowaniem, przeciążeniem, zwarciem i głębokim rozładowaniem. Łatwe ładowanie akumulatora za pomocą dostępnego w handlu kabla do ładowania typu C. Jako źródło zasilania może służyć m.in. komputer, powerbank lub zasilacz USB (5 V). Akumulator można również ładować za pomocą ładowarki litowej (maks. prąd ładowania 2,6 A). Dioda LED wskazująca stan naładowania na biegunie dodatnim. Miga na czerwono podczas ładowania. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, świeci na czerwono światłem ciągłym. Maks. prąd trwałego rozładowania 0,5 A, pojemność 0,74 Wh.

W dostawie:

4× akumulator litowo-jonowy Mignon AA typu 2000 + kabel 4 w 1 typu C.