{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število delov | 4 kos | |
| Število vključenih akumulatorjev | 4 kos | |
| Zamenljiv akumulator | Da | |
| Vrsta akumulatorja | litij-ion (Li-Ion) | |
| Napetost akumulatorja | 1,5 V | |
| Kapaciteta akumulatorja | 1,8 Ah | |
| Brezžično polnjenje | ne | |
| Možnost ponovnega polnjenja | da | |
| Oznaka proizvajalca | ANSMANN | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Vklj. s polnilnikom | Ne | |
| Dolžina | 50,5 mm | |
| Vrsta izdelka | akumulator | |
| Vmesnik | brezžično polnjenje | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | 081568 AA2000 | |
| EAN/GTIN | 4013674193974 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de |