{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Počet kusů nářadí | 2 ks | |
| Druh produktu | prizma | |
| Délka jednotlivého bloku | 150 mm | |
| Šířka jednotlivého bloku | 55 mm | |
| Výška jednotlivého bloku | 45 mm | |
| Pro průměr obrobku min. | 5 mm | |
| Pro průměr obrobku max. | 60 mm | |
| Tolerance rovinnosti | 0,004 mm | |
| Tolerance souběžnosti | 0,004 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Vlastnosti | kalené | |
| Obsah | sada |
| Numer artykułu | 0520103 | |
| EAN / GTIN | 4029713214227 | |
| Numer producenta | 0520103 | |
| Numer L | L40510 1970 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |