Kaljeni par prizem Gen.: 0,005 mm 5 - 60 mm

Št. art.: 0520103
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Število orodij 2 kos
Vrsta izdelka prizme
Dolžina posamičnega bloka 150 mm
Širina posamičnega bloka 55 mm
Višina posamičnega bloka 45 mm
Za premer obdelovanca min. 5 mm
Za premer obdelovanca maks. 60 mm
Toleranca ravnosti 0,004 mm
Toleranca vzporednosti 0,004 mm
Material jeklo
Lastnosti kaljeno
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0520103
EAN/GTIN 4029713214227
Številka proizvajalca 0520103
L-število L40510 1970
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo, utrjeno
  • Ploskost, paralelizem in pravokotna toleranca je 4 µm
  • 90° utori, obdelani v parih

Opis:

Par prizme je izdelan iz posebnega jekla, kaljenega. Ravnost, vzporednost in pravokotnost so dovoljene do 0,004 mm. 90° rez, izdelan v parih. Čelna in osnovna površina sta oglati. Dimenzije 150x55x45 mm, za gredi premera 5-60 mm. Dobavljeni so pakirani v parih.

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo

Standard:

Factory standard