{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Kolor | Szare | |
| Z uchwytem do pchania | zak | |
| Liczba uchwytów | 4 | |
| Z powierzchnią ładunkową | zak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | z blachy stalowej | |
| Możliwa liczba szyn nośnych dla szyn nośnych modułów GARANT UNIT (z każdej strony) | 2 | |
| Możliwa liczba modułów narzędziowych (z każdej strony) | 4 | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
| Szerokość użytkowa | 452 mm | |
| Głębokość użytkowa | 800 mm | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, koło stałe | nie | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 160 mm | |
| Materiał koła/rolki | Poliuretan (PU) | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Wykonanie konstrukcyjne | z blachy stalowej | |
| Maks. nośność | 400 | |
| Szerokość łącznie | 500 mm | |
| Głębokość całkowita | 800 mm | |
| Wysokość całkowita | 1 200 mm | |
| Mobilne | zak |
| Numer artykułu | 970041 452 | |
| EAN / GTIN | 4062406162696 | |
| Numer producenta | 970041 452 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |