{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Oznaczenie producenta | GARANT easyFix Schraubendreherhalter | |
| Kolor | szare | |
| Możliwość użycia do | Wkrętaki | |
| Do kształtu | Inny kształt | |
| Do min. wielkości klucza | 0 mm | |
| Do maks. wielkości klucza | 1 mm | |
| Do uchwytu o średnicy | 18 | |
| Rozstaw gniazd (w osi) | 21 mm | |
| Średnica otworu przelotowego | 6 mm | |
| Liczba uchwytów | 3 | |
| Materiał podstawy | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj płyty podstawowej | Podwójne | |
| Materiał drutu | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | uchwyt | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 955670 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406197513 | |
| Numer producenta | 955670 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |