Suporte de chave de parafusos GARANT easyFix, Número de alojamentos: 3

N.º do artigo: 955670 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
618 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de alojamentos Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Distância entre alojamentos (do centro ao centro) 21 mm
⌀ do furo de passagem 6 mm
⌀ do furo escalonado do estojo (⌀ máx. do punho) 18
Número de alojamentos 3
para chave de parafusos tam. 0 − 1
Material da placa de base Plástico
Material do gancho Plástico
Tipo de placa de base duplo
Tipo de produto Suportes de chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 955670 3
EAN/GTIN 4062406197513
Número do fabricante 955670 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Disponibilização clara e suave de chaves de parafusos. Remoção e suspensão fáceis através de entalhes de guia.
Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Indicado para:

Painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Material fornecido:

Todas as respetivas placas de base.