Držač odvijača GARANT easyFix, broj zahvata: 3

Artikl br.: 955670 3
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.149 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj zahvata Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Razmak prihvata (od sredine do sredine) 21 mm
⌀ prolazne rupe 6 mm
⌀ stupnjevane rupe spremnika (maks. ⌀ drške) 18
Broj prihvata 3
za odvijače vel. 0 − 1
Materijal temeljne ploče Plastika
Materijal kukice Plastika
Vrsta temeljne ploče dvostruko
Vrsta proizvoda Držač odvijača

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955670 3
EAN / GTIN 4062406197513
Broj proizvođača 955670 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregledno i zaštićeno prezentiranje odvijača. Jednostavno vađenje i vješanje zahvaljujući vodilicama.
Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu