GARANT easyFix Suport șurubelniță, Număr de suporturi: 3

Cod articol.: 955670 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
991 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de suporturi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Denumirea producătorului GARANT easyFix Schraubendreherhalter
Culoarea gri
Recomandat pentru Șurubelniţă
Recomandat pentru forma Altă formă
Pentru cheii măr. min. 0 mm
Pentru cheii măr. max. 1 mm
Potrivit pentru diametru mâner 18
Distanţă între locaşuri (de la centru la centru) 21 mm
Diametru orificiu de trecere 6 mm
Număr de suporturi 3
Materialul plăcii de bază plastic
Tip placă de bază Dublu
Materialul sârmei plastic
Tip produs Ştreang
Material plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 955670 3
EAN / GTIN 4062406197513
Număr producător 955670 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport pentru păstrarea la îndemână şi cu grijă a şurubelniţelor. Decupajele cu ghidaj ale suportului permit scoaterea şi introducerea uşoară a şurubelniţelor.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.