Nożyce dla elektryków uchwyt 2-komponentowy i obcinak drutu, TiN, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 768850 140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
881 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy czerwony
Część opisana Griff; Griff Einsatz
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor niebieskie; Pomarańczowy
Rodzaj produktu Nożyce dla elektryków
Właściwości nożyczek Z obcinaczem drutu; nierdzewne
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał powłoka z TiN
Powierzchnia TiN-Beschichtung
Długość całkowita 140 mm
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 768850 140
EAN / GTIN 4045197609953
Numer producenta 768850 140
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze drobno uzębione, drugie gładkie.
Główka nożyc z nierdzewnej stali szlachetnej, ostrza szczególnie trwałe dzięki powłoce z TiN. Duży, skręcany przegub zapewnia precyzyjne cięcie. Bardzo poręczny i przyjemny uchwyt 2-komponentowy, możliwość dużego nakładu siły na cięcie dzięki przyczepnej powłoce Haptoprene.
Dolne ostrze z wcięciem do cięcia drutu.
Krótka, mocna budowa.

Zastosowanie:

Cienkie druty, kable, węże izolacyjne, guma, skóra itp.