Škare za električare s dvokomponentnom ručkom i reznim utorom za žicu, TiN, ukupna duljina: 140mm

Artikl br.: 768850 140
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 140 mm
Materijal tiN presvlaka
karakteristike škare nehrđajući; s rezačem žice
Površina TiN presvlaka
Nijansa, plavo Noćno plava
Nijansa, narančasta Crveno narančasta
dio opisan, Noćno plava Griff
dio opisan, Crveno narančasta Griff Einsatz
kvaliteta i ispitna brtva bez
zona zaštite od ESD-a (EPA) ne
Boja plavo; narančasta
Vrsta proizvoda škare za električare
Drška značajke 2K-ručka
Materijal ručice plastika
sadržaj pojedinačni dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 768850 140
EAN / GTIN 4045197609953
Broj proizvođača 768850 140
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Jedna oštrica fino nazubljena, druga oštrica glatka.
Glava škara od nehrđajućeg plemenitog čelika, iznimno dugotrajni listovi škara zahvaljujući oblozi TiN. Precizni rezultati rezanja zahvaljujući robusnom, zavijčanom zglobu. Vrlo praktična i ugodna 2K-ručica, snažno rezanje zahvaljujući praktičnoj površini Haptoprene®.
Donji list škara s utorom za rezanje žica.
Kratak čvrst oblik.

Upotreba:

Reže tanke žice, kablove, izolacijska crijeva, gumu, kožu i dr.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost