Elektrikářské nůžky s 2složkovou rukojetí a břitem na stříhání drátu, TiN, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 768850 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 002 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka
140 mm
Materiál
povrchová úprava TiN
Vlastnost nůžek
S nůžkami na drát; nerez
Povrch
povrchová úprava TiN
Barevný odstín, Modrá
Noční modrá
Barevný odstín, Oranžová
Červeno-oranžová
Popsaná část, Noční modrá
Griff
Popsaná část, Červeno-oranžová
Griff Einsatz
Třída jakosti
Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA)
ne
Druh produktu
Elektrikářské nůžky
Vlastnost rukojeti
2-složková rukojeť
Materiál rukojeti
plast
Barva
Modrá; Oranžová
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 768850 140
EAN / GTIN 4045197609953
Číslo výrobce 768850 140
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jedna čepel s jemnými zuby, druhá hladká.
Hlava nůžek z nerezové ušlechtilé oceli, díky povlaku TiN extrémně dlouhá životnost čepelí nůžek. Přesné výsledky stříhání díky robustnímu, šroubovanému kloubu. Velmi praktická a příjemná 2složková rukojeť,silný střih díky protiskluzovému povrchu Haptoprene®.
Spodní čepel nůžek s břitem na stříhání drátu.
Krátký, silný tvar.
Elektrikářské nůžky GARANT s povlakem TiN a integrovaným střihačem drátu jsou ideálním střižným nástrojem pro elektrikáře, montéry a řemeslníky. Díky své kompaktní celkové délce 140 mm umožňují přesné a účinnému stříhání kabelů, tenkých drátů, izolačních dutinek, gumy a kůže. Čepele nůžek z nerezové oceli s dlouhou životností jsou opatřeny vysoce kvalitní povrchovou úpravou TiN, která zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení a trvale spolehlivý výkon při stříhání.
Jedna čepel je opatřena jemným ozubením, druhá je hladká, což zajišťuje pevné přidržení materiálu a přesné stříhání. Robustní, šroubované kloubové spojení zajišťuje vysokou přesnost při každodenním používání. Ergonomická rukojeť z 2složkového materiálu s protiskluzovým povrchem Haptoprene® příjemně padne do ruky a umožňuje optimální přenos síly i při dlouhodobé práci. Integrovaný í střihač drátu dále rozšiřuje možnosti využití.
Ať už jako elektrikářské nůžky, nůžky na kabely nebo telefonní nůžky mají společné: Tento všestranný kvalitní nástroj přesvědčí svou odolností, pohodlným použitím a vysokou efektivitou při stříhání. Telefonní nůžky GARANT jsou ideální volbou pro profesionální instalační, údržbářské a elektrotechnické práce při každodenním používání.

Použití:

Stříhá tenké dráty, kabely, izolační hadice, pryž, kůži atd.