Elektriciensschaar met tweecomponenten-greep en draadsnijder 140 mm

Artikelnummer: 768850 140
op aanvraag
Op voorraad
1.742 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
Coating TiN
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 768850 140
EAN/GTIN 4045197609953

Omschrijving

Uitvoering:

1 Snijkant met microvertanding, andere snijkant glad.
Schaarkop van roestvrij edelstaal, uiterst duurzame schaarbladen dankzij TiN-coating. Nauwkeurige resultaten dankzij robuust, geschroefd scharnier. Zeer handzame en aangename tweecomponenten-greep, krachtig knippen dankzij stroef Haptoprene-oppervlak.
Onderblad met draadsnijder.
korte, sterke vorm.

Toepassing:

Knipt dunne draden, kabels, isolatiebuis, rubber, leer, enz.