• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Uchwyt zaciskowy do pchania na maszynach wielozadaniowych

Nr art.: 2801841
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Średnica zewnętrzna 32
Rodzaj produktu narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2801841
EAN / GTIN 7291075303841
Numer producenta 2801841
Numer L L23920 354

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia kształtującego, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania, po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Długość głowicy (LH) 75 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) Grupa nr 2
  • Długość całkowita (OAL) 125 mm