SXCIB 32-30-75 Protahovací držáky pro soustruhy a frézky

Artiklové číslo: 2801841
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Vnější průměr 32
Druh produktu drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801841
EAN / GTIN 7291075303841
Číslo výrobce 2801841
L-číslo L23920 354

Popis

Popis:

Držák nástroje na tupo, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 75 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) Group #2
  • Celková délka (OAL) 125 mm