{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 22 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | prawo | |
| Min. głębokość podcięcia | 1,5 mm | |
| Maks. głębokość podcięcia | 1,7 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 30 stopni | |
| Kod ISO | HOG-RERE1616XX | |
| Średnica otworu montażowego | 12,7 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7125 | |
| Powłoka | PVD | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | HOG | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | HOG-RERE1616XX | |
| Rodzaj produktu | Pytka skrawająca do toczenia gwintów | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN 405 | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Universal | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | nie | |
| Masa | 4 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 270984 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197929440 | |
| Numer producenta | 270984 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |