• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Plaquette à profil complet 30° intérieur, droite, HB7125, Nombre de filets / pouce: 6

Réf.: 270984 6
Remise
52,64 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    42,12 € 52,64 € / 1 unité
  • De 10 unités
    35,10 € 43,87 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
276 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de filets / pouce Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Sens d’utilisation droite
Revêtement PVD
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
Longueur plaquette L 22 mm
Nuance HB7125
Référence fabricant Vollprofilplatte 30° innen rechts
Epaisseur plaquette S 4,76 mm
Exécution de la plaquette droite
Type de filetage RD
Angle de pointe 30 degré
Profil de filet profil complet V
Nombre de filets par pouce 6
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7125
type de produit plaquette de filetage
Norme DIN 405
Nombre de lèvres 3 pc.
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux non
Poids 4 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 270984 6
EAN / GTIN 4045197929440
Réf. fabricant 270984 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés