{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Olio | idonea | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Spessore inserti | 4,76 mm | |
| Lunghezza inserti | 22 mm | |
| Esecuzione inserto | destro | |
| Profondità di penetrazione min. | 1,5 mm | |
| Profondità di penetrazione max. | 1,7 mm | |
| Angolo di affilatura | 30 grado | |
| Codice ISO | HOG-RERE1616XX | |
| Diametro foro di fissaggio | 12,7 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HB7125 | |
| Rivestimento | PVD | |
| Spessore inserto | 4,76 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | HOG | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 | HOG | |
| Designazione inserto | HOG-RERE1616XX | |
| Tipo di prodotto | Inserto per filettare | |
| Con codice ISO | sì | |
| Normativa | DIN 405 | |
| Numero taglienti | 3 pz. | |
| Verso di inserimento | destro | |
| Per materiale | Universale | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna (EGI) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Rompitruciolo | no | |
| Peso | 4 g | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 270984 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197929440 | |
| Codice del produttore | 270984 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |